Madenr - Barette de neutre isolée TBB 63 A, pour 15 raccordements de max 16 mm² bleue

Madenr - Barette de neutre isolée TBB 63 A, pour 15 raccordements de max 16 mm² bleue

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - rail DIN

  • type de connexion - visser

  • nombre de pôles - 1

  • protégé contre les contacts - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765038531

Réf. Sonepar

03054503853

Réf. Fournisseur

103852

Réf. Commerciale

Madenr

mode de pose

rail DIN

type de connexion

visser

nombre de pôles

1

protégé contre les contacts

Oui

Barette de neutre isolée TBB 63 A, pour 15 raccordements de max 16 mm² bleue

Les Atouts de l'article:

Terminal bars TB are used as additional terminals in most of distribution boards. Their design and compactsize allows using in various applications with rated current up to 63 A.Terminals are offered in various sizes. All types are equipped with either coloured (N, PE) plastic DIN railholder or DIN rail clip.