Madenr - Auvent anti-pluie RC MHS pour coffret métal 800x200 mm

Madenr - Auvent anti-pluie RC MHS pour coffret métal 800x200 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 40 mm

  • adapté à un montage extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765106407

Réf. Sonepar

03054510640

Réf. Fournisseur

110640

Réf. Commerciale

Madenr

couleur

gris

largeur

800 mm

hauteur

200 mm

profondeur

40 mm

adapté à un montage extérieur

Oui

finition de la surface

revêtu par poudre

adapté aux plaques de toit

Oui

adapté aux plaques de sol

Non

numéro RAL

7035

avec entrée de câble

Oui

adapté à la largeur de boîtier

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier

200 mm

avec désaération

Oui

matériau

acier

Auvent anti-pluie RC MHS pour coffret métal 800x200 mm

Les Atouts de l'article:

Metal enclosures MHS with mounting plates are surface mounted enclosures suitable mainly for industrialapplications where high protection degree (IP) is needed. Protection degree IP66 for single door enclosuresand IP55 for double door enclosures.Usage of quality sheet steel and fully welded construction are the key elements for robustness and rigiditywith IK10. Glad plates on bottom and top of enclosure can provide you a maximum possibility of adaptationyour application requests. Also due to enclosure symetry, you can change the position of doors by simplyputting it up side down.We off er complementery accessories as rain canopies, mounting frames for cover plates, cover plates withor without cutout for modules, glazed doors, pole mountings and earthing cables. Spare parts as mountingplates, solid doors and wall brackets you can also fi nd in our portfolio .In scope of delivery is enclosure, door, mounting plate, gland plates, wall brackets and mounting material.