Lit By Cardi - STELLA LED Downlight 12W 1200lm 100lm/W CRI>80 CCT 2700/3000/4000K IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 2700...4000 K
puissance du système - 12 W
flux lumineux utile - 700 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268409500
Réf. Sonepar
07915000062
Réf. Fournisseur
LUSTE01
Réf. Commerciale
Lit By Cardi
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
2700...4000 K
puissance du système
12 W
flux lumineux utile
700 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
30000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
taux de distortion harmonique
0.1
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
170...170 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
réflecteur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
100 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
18
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
16
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
50 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
3 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
80 %
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
1
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.9
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
diamètre intégré
75...75 mm
adapté à un montage au plafond
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
1200...1200 lm
type de câblage
câblage traversant inclus
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
section de conducteur connectable
0.5...2.5 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
II
diamètre externe
85 mm
réflecteur
blanc
douille
autre
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
traitement de la surface
laqué / peint
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
12...12 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
classe d’efficience énergétique
autre
largeur d'encastrement
75 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
intensité lumineuse
483 cd
hauteur/profondeur
83 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
La marque : Lit By Cardi vous présente la référence : LUSTE01
De la gamme de produit : Spot encastre
Désignation technique:
- Stella led downlight 12w 1200lm 100lm-w crisup à80 cct2700-3000-4000k angle 38°
Les atouts de l'article :
- Il permet de choisir la température chaud – blanc intermédiaire – clair – froid directement sur place, d'un simple interrupteur sur l'alimentation ou le luminaire.
- Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau moyen. Produit de classe énergétique avec un indice correct.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour applications intérieures. Ne convient pas aux applications ERP - ouvertes au public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.