![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7915/0017440108_1_Low.jpg?ts=1711065722008)
Lit By Cardi - RIO SLIM Downlight 1000/1600/2400lm 2CCT 3000K/4000K 50000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 22 W
flux lumineux utile - 2400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268409470
Réf. Sonepar
07915000081
Réf. Fournisseur
LURIO04
Réf. Commerciale
Lit By Cardi
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
22 W
flux lumineux utile
2400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
35000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
0.15
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-15...45 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
530...530 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
110 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
évaluation de l’éblouissement (UGR)
25
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
30
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
15
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
40 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
80 %
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
1
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.4
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
diamètre intégré
225...225 mm
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
40 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
2400...2400 lm
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
section de conducteur connectable
0.75...1 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
II
diamètre externe
250 mm
réflecteur
blanc
douille
sans
section de conducteur
0.75 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
22...22 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
classe d’efficience énergétique
autre
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
2
hauteur/profondeur
19 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct/indirect
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
La marque : Lit By Cardi vous présente la référence : LURIO04
De la gamme de produit : Downlight
Désignation technique:
- Rio downlight extra-plat led multipower 1000-1600-2400lm 2cct 3000k+4000k 50000h
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Produit de classe énergétique avec un indice correct et une efficacité lumineuse moyenne (lm).
- Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Pour application intérieure. Ne convient pas aux applications ERP - environnements publics ou très sensibles à la dégradation. Les luminaires IK02 ont un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.
- L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.