![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7915/0028920128_1_Low.jpg?ts=1711065735242)
Lit By Cardi - PALMA Dalle LED UGR19 Backlit 600x600 32W 3000K NDIM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 32 W
flux lumineux utile - 3200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268409647
Réf. Sonepar
07915000050
Réf. Fournisseur
LUPAL03
Réf. Commerciale
Lit By Cardi
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
32 W
flux lumineux utile
3200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
taux de distortion harmonique
0.2
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
100 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
30
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
19
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
86 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
81 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
73 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
1.5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
2 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
3.3 %
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
1
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.4
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
70 mm
protection de la surface du boîtier
revêtu par poudre
facteur de puissance (cos phi)
0.9
avec grille de protection
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
Panneau LED
Oui
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
courant nominal
800...800 mA
classe de protection
II
largeur
595 mm
douille
autre
section de conducteur
0.5 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
32...32 W
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur d'encastrement
590 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Oui
nombre de pôles
2
longueur
595 mm
hauteur/profondeur
32 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
590 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique structuré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
PALMA Dalle LED UGR19 Backlit 600 x 600 32W 3000K NDIM