![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7915/0019590053_1_Low.jpg?ts=1704850704892)
Lit By Cardi - Lampe R7s 118mm 2000lm 2700K 25000h Dim
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 15.5...15.5 W
flux lumineux - 2000...2000 lm
Culot - R7s
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268409548
Réf. Sonepar
07915000026
Réf. Fournisseur
LASPE03
Réf. Commerciale
Lit By Cardi
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
15.5...15.5 W
flux lumineux
2000...2000 lm
Culot
R7s
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
120
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
25000
angle de rayonnement
330...330 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2000 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
29 mm
classe d’efficience énergétique
E
efficacité lumineuse de la lampe
129 lm/W
intensité lumineuse
260 cd
forme de la lampe
autre
détecteur crépusculaire intégré
Non
longueur
118 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
25000 h
courant nominal
71...71 mA
Lampe R7s 118mm 2000lm 2700K 25000h Dim