![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7915/0017160030_1_Low.jpg?ts=1711065721851)
Lit By Cardi - KONG Highbay 100W 14000lm 140lm/W IP65 IK08
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 100 W
flux lumineux utile - 14000 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268409265
Réf. Sonepar
07915000032
Réf. Fournisseur
LUKON04
Réf. Commerciale
Lit By Cardi
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
60000 h
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
100 W
flux lumineux utile
14000 lm
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
type de câblage
terminaison
avec élément de protection
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
courant nominal
450...1100 mA
mode de pose
suspendu
classe de protection
I
diamètre externe
240 mm
réflecteur
sans
douille
autre
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
100...100 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
résistant aux ballons
Non
nombre de pôles
3
hauteur/profondeur
155 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
répartition lumineuse
symétrique
matériau du réflecteur
sans réflecteur
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
100...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
45000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
0.2
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-35...50 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
courant nominal de la LED à courant constant
780...780 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
efficience du luminaire
140 lm/W
variation DSI
Non
convient pour lampe auxiliaire
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
commande via Bluetooth
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
14
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
6
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
80 %
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
KONG Highbay 100-240V 50/60Hz 100W 14000lm 140lm/W IP65 IK08