![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7915/0017440105_1_Low.jpg?ts=1711065723761)
Lit By Cardi - JUMPER Projecteur ext LED detection HF 3200lm 30W 107lm/w 3CCT 50000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
température de couleur - 3000...4000 K
puissance du système - 30 W
flux lumineux utile - 3150 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268409449
Réf. Sonepar
07915000042
Réf. Fournisseur
LUJUM08
Réf. Commerciale
Lit By Cardi
indice de protection (IP)
IP44
température de couleur
3000...4000 K
puissance du système
30 W
flux lumineux utile
3150 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
35000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
50...50 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
105 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
100
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
94
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
90.14 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
85.96 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
73.37 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
1.8 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
3 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
8.2 %
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
1
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
adapté à un montage au plafond
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
3200...3200 lm
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
section de conducteur connectable
1...1 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
I
largeur
222.8 mm
réflecteur
blanc
douille
autre
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
gris
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Oui
puissance de lampe acceptée
30...30 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Oui
classe d’efficience énergétique
autre
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
intensité lumineuse
1232 cd
nombre de pôles
3
longueur
160 mm
hauteur/profondeur
28 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre structuré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
La marque : Lit By Cardi vous présente la référence : LUJUM08
De la gamme de produit : Projecteur
Désignation technique:
- Jumper projecteur exterieur led detection hf avec telecommande ir 3200lm 30w 107lm-w 3cct 3000-3500-4000k 50000h ik07 ip44 sdcm5 irc80
Les atouts de l'article :
- Il permet de choisir la température chaud – blanc intermédiaire – clair – froid directement sur place, d'un simple interrupteur sur l'alimentation ou le luminaire.
- Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau moyen. Produit de classe énergétique avec un indice correct.
- Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
- Le luminaire IP44 peut être utilisé en luminaire intérieur dans les sanitaires, les salles de bain (hors volume d'eau comme les douches) ou en extérieur sous abri.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- Le luminaire dispose d'un détecteur de mouvement pour réduire la consommation jusqu'à 20 % et garantir que les lumières sont éteintes lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Si vous souhaitez créer une ambiance dans votre espace intérieur sans faux plafond, vous pouvez installer des luminaires montés en saillie au plafond.