![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7915/0017440103_1_Low.jpg?ts=1711065721914)
Lit By Cardi - JUMPER Projecteur ext LED 150W 21000lm 140lm/w 3CCT Asymmetric 50000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 3000...4000 K
puissance du système - 150 W
flux lumineux utile - 19500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268409425
Réf. Sonepar
07915000073
Réf. Fournisseur
LUJUM06
Réf. Commerciale
Lit By Cardi
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
3000...4000 K
puissance du système
150 W
flux lumineux utile
19500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
35000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
100...100 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille réfractrice
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
130 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
9
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
5
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
93.16 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90.25 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
81.19 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
1.8 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
3 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
8.2 %
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
1
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
adapté à un montage au plafond
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
21000...21000 lm
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
section de conducteur connectable
1...1 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
I
largeur
274.2 mm
réflecteur
blanc
douille
autre
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
gris
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
150...150 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Oui
classe d’efficience énergétique
autre
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
intensité lumineuse
13847 cd
nombre de pôles
3
longueur
335 mm
hauteur/profondeur
48.9 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
asymétrique
matériau de la verrine
verre structuré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
La marque : Lit By Cardi vous présente la référence : LUJUM06
De la gamme de produit : Projecteur
Désignation technique:
- Jumper projecteur exterieur led 150w 21000lm 140lm-w 3cct 3000-3500-4000k asymmetric 105x65° 50000h on-off ik07 ip65 sdcm5 irc80
Les atouts de l'article :
- Un luminaire 3000 à 4000 kelvins doté de la technologie CCT (Color Changing Temperature) qui, d'une simple pression sur un interrupteur, permet de sélectionner sur place chaud - blanc intermédiaire - clair - froid.
- Ce luminaire présente un haut niveau de rendement lumineux (Lm) ainsi qu'une consommation électrique élevée. Les produits de classe énergétique avec un indice à privilégier sont recommandés pour les projets de performance énergétique comme RE2020 – DÉCRET TERTIAIRE et les rénovations industrielles.
- Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- Une installation Luminaire en saillie ou plafonnier permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.