Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lit By Cardi - DRIVER DALI PUSH DIM pour panel LUPAL03 LUPAL01

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - statique

  • variation DALI - Oui

  • tension de sortie - 30...42 V

  • courant de sortie - 700...900 mA

  • puissance de sortie - 21...38 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268409630

Réf. Sonepar

07915000039

Réf. Fournisseur

ACPAL01

Réf. Commerciale

Lit By Cardi

modèle

statique

variation DALI

Oui

tension de sortie

30...42 V

courant de sortie

700...900 mA

puissance de sortie

21...38 W

adapté à un courant constant

Oui

adapté à une tension constante

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

pas de variation

Non

boîtier

boîtier en plastique

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

longueur

220 mm

largeur

74 mm

hauteur

32 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Driver dimmable DALI PUSH DIM pour panel PALMA LUPAL03 LUPAL01