![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7915/0025570024_1_Low.jpg?ts=1704850616753)
Lit By Cardi - BRAKET Etrier pour HighBay 150W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
longueur - 226 mm
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268409616
Réf. Sonepar
07915000035
Réf. Fournisseur
ACKON02
Réf. Commerciale
Lit By Cardi
type d'accessoire/pièce détachée
montage en drapeau
longueur
226 mm
matériau
aluminium
couleur
noir
largeur
130 mm
hauteur
52 mm
transparent
Non
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
BRAKET Etrier de fixation pour HighBay 150W