![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/533/DV001_666px_PPIC_PRK18_4_DL_4_R.jpg?ts=1714169060400)
Leuze Electronic - Reflex sur reflecteur polarise IPRK 18-A L.4
![LEUZE ELECTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00533.gif?ts=1646344049433&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
distance de commutation assignée - 2400 mm
sortie analogique 0 V ... 10 V - Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique -10 V ... +10 V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8499094161025
Réf. Sonepar
00533030077
Réf. Fournisseur
50030077
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
indice de protection (IP)
IP67
distance de commutation assignée
2400 mm
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
largeur du capteur
15 mm
hauteur du capteur
50 mm
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
longueur du capteur
33 mm
distance de détection max.
2400 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
avec autre sortie analogique
Non
matériau du boîtier/corps
métal
adapté aux fonctions de sécurité
Non
température ambiante
-25...55 °C
avec fonction temporelle
Non
fréquence de commutation
500 Hz
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
autre
classe de protection du matériel
classe de protection 3
procédé de réglage
ajustage manuel
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
Quader
classe de protection des lasers
sans
type de lumière
lumière rouge non polarisée
distance min. du réflecteur
0 mm
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Non
temps de réaction
1 ms
message avant défaillance
Non
longueur d'onde du capteur
660 nm
matériau de la surface optique
verre
Amplificateur de fibre optique LVSR 424-P-203-S8