![Leuze Electronic - Recepteur de barriere immaterielle CML720i-R05-2400.R-CN-M12](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/533/533_Volumes_Volume0_opasdata_d100001_derivates_1_167_710_337__v2_DV001_666px_PPIC_CML730_R10_320_R_L_M12_R.jpg?ts=1714169113271)
Leuze Electronic - Recepteur de barriere immaterielle CML720i-R05-2400.R-CN-M12
![LEUZE ELECTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00533.gif?ts=1646344049433&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 18...30 V
portée du champ de protection - 3.5 m
indice de protection (IP) - IP65
résolution de la barrière photoélectrique - 10 mm
largeur du capteur - 29 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533119933
Réf. Fournisseur
50119933
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
18...30 V
portée du champ de protection
3.5 m
indice de protection (IP)
IP65
résolution de la barrière photoélectrique
10 mm
largeur du capteur
29 mm
hauteur du capteur
35.4 mm
longueur du capteur
2423 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
hauteur du champ de protection
2400 mm
avec codage des faisceaux
Oui
commande cadencée possible
Non
type de tension
DC
possibilité de mise en cascade
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
température ambiante
-30...60 °C
fondu possible
Non
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
autre
finition du raccordement électrique
connecteur M12
classe de protection du matériel
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes
10 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
zone de la livraison du système à sens unique
récepteur
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Non
avec fonction silence
Non
override possible
Non
temps de réaction
0.03 ms
résolution réduite
Non
Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faisceaux parallèles Portée de fonctionnement: 0,1 ... 3,5 m Profondeur de mesure: 2.400 m