![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/533/DV001_666px_PPIC_PRK3C_Zweilinser_200_M12_R.jpg?ts=1714079063357)
Leuze Electronic - Recepteur de barrage photoelectrique LE3C-6G-200-M12
![LEUZE ELECTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00533.gif?ts=1646344049433&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
courant de sortie max. - 100 mA
distance de commutation assignée - 8500 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533137187
Réf. Fournisseur
50137187
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
indice de protection (IP)
IP67
courant de sortie max.
100 mA
distance de commutation assignée
8500 mm
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
plastique
adapté aux fonctions de sécurité
Non
température ambiante
-40...60 °C
avec fonction temporelle
Non
fréquence de commutation
1000 Hz
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
finition du raccordement électrique
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation
autre
finition de la fonction de commutation
ambivalent
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
largeur du capteur
11.4 mm
hauteur du capteur
34.2 mm
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
longueur du capteur
18.3 mm
distance de détection max.
10000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
avec autre sortie analogique
Non
fonction de touche
commutation claire/foncée
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
Quader
classe de protection des lasers
sans
zone de la livraison du système à sens unique
récepteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
0 mA
distance min. du réflecteur
50 mm
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Non
temps de réaction
0.5 ms
portée du champ de protection
0.05 m
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
0 V
message avant défaillance
Non
matériau de la surface optique
plastique
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
Portée limite: 0,05 ... 10 m Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 2 pièce(s) Sortie de commutation 1: Transistor, Symétrique, À commutation c