![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/533/DV001_666px_PPIC_MSP290i_520.jpg?ts=1714079029939)
Leuze Electronic - Portique modulaire de scannage MSP 360i - 530 F 01
![LEUZE ELECTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00533.gif?ts=1646344049433&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
adapté aux fonctions de sécurité - Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V
avec sortie de signalisation configurable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533121388
Réf. Fournisseur
50121388
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type de tension
DC
adapté aux fonctions de sécurité
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
avec sortie de signalisation configurable
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Non
avec sortie du champ d'alerte
Non
Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 601i OF 100 W