Leuze Electronic - Detecteur energetique ET412B.1-2X-M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...36 V
indice de protection (IP) - IP67
courant de sortie max. - 200 mA
matériau du boîtier/corps - métal
adapté aux fonctions de sécurité - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533140138
Réf. Fournisseur
50140138
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...36 V
indice de protection (IP)
IP67
courant de sortie max.
200 mA
matériau du boîtier/corps
métal
adapté aux fonctions de sécurité
Non
température ambiante
-25...55 °C
avec fonction temporelle
Non
fréquence de commutation
1000 Hz
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
NPN
finition de la fonction de commutation
autre
type de tension
DC
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
diamètre du capteur
12 mm
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
longueur du capteur
60 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
avec autre sortie analogique
Non
fonction de touche
commutation claire
classe de protection du matériel
classe de protection 3
procédé de réglage
ajustage manuel
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
cylindre poli
type de lumière
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
0 mA
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Non
temps de réaction
0.5 ms
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
0 V
message avant défaillance
Non
longueur d'onde du capteur
660 nm
matériau de la surface optique
verre
matériau de la gaine de câble
autre
Portée limite, blanc 90%: 0,004 ... 0,66 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: 10 ... 36 V, CC Sorties de commutation numériques: 1 pièce(s) Sortie de commutation