![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/533/DV001_666px_PPIC_DMU_HTU418B_X3_M12_R.jpg?ts=1716854681922)
Leuze Electronic - Detecteur de distance a ultrasons DMU418B-400.X3-LTC-M12
![LEUZE ELECTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00533.gif?ts=1646344049433&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - cylindre poli
procédé de réglage - ajustage manuel
plage de mesure de la longueur - 25...400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533124260
Réf. Fournisseur
50124260
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition de la solution analogique
0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de construction du boîtier
cylindre poli
procédé de réglage
ajustage manuel
plage de mesure de la longueur
25...400 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
standard pour interfaces
autre
courant à vide
50 mA
écart de linéarité relatif
0.5 %
précision de répétition relative
0.15 %
synchronisation possible
Non
tension d’alimentation
15...30 V
matériau de la surface active du capteur
céramique
matériau de la gaine de câble
autre
numéro AWG
0
largeur du capteur
18 mm
diamètre du capteur
18 mm
hauteur du capteur
0 mm
longueur du capteur
90 mm
distance ajustable
25...400 mm
finition de la sortie de commutation
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation
contact inverseur (NO/NC)
zone aveugle
25 mm
type de tension
DC
courant de sortie max.
150 mA
matériau du boîtier/corps
autre
température ambiante
-25...70 °C
fréquence de commutation
7 Hz
Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement synchrone Plage de mesure: 25 ... 400 mm Résolution géométrique: 0,1 … 0,5 mm Tension d'alimentation: 15 ... 30 V, CC Sort