![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/533/DV001_666px_PPIC_DMU330_6000_M12_R.jpg?ts=1716854688518)
Leuze Electronic - Detecteur de distance a ultrasons DMU330-6000.3-4CK-M12
![LEUZE ELECTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00533.gif?ts=1646344049433&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - cylindre poli
procédé de réglage - ajustage manuel
plage de mesure de la longueur - 350...6000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533136117
Réf. Fournisseur
50136117
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition de la solution analogique
0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de construction du boîtier
cylindre poli
procédé de réglage
ajustage manuel
plage de mesure de la longueur
350...6000 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
standard pour interfaces
analogique
courant à vide
50 mA
écart de linéarité relatif
1 %
précision de répétition relative
0.5 %
synchronisation possible
Non
tension d’alimentation
12...30 V
matériau de la surface active du capteur
plastique
matériau de la gaine de câble
autre
numéro AWG
0
largeur du capteur
30 mm
diamètre du capteur
30 mm
hauteur du capteur
0 mm
longueur du capteur
98.8 mm
distance ajustable
350...6000 mm
finition de la sortie de commutation
PNP
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture (NO)
zone aveugle
350 mm
type de tension
DC
courant de sortie max.
100 mA
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-20...70 °C
fréquence de commutation
1 Hz
Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement synchrone Plage de mesure: 350 ... 6.000 mm Résolution géométrique: 6 mm Tension d'alimentation: 12 ... 30 V, CC Sorties d