![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/533/DV001_666px_PPIC_HTU318_M12_kurz_R.jpg?ts=1716854686445)
Leuze Electronic - Detecteur de distance a ultrasons DMU318-300-CT-M12
![LEUZE ELECTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00533.gif?ts=1646344049433&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - connecteur M12
procédé de réglage - autre
type de construction du boîtier - cylindre poli
plage de mesure de la longueur - 40...300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533136073
Réf. Fournisseur
50136073
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition de la solution analogique
0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique
connecteur M12
procédé de réglage
autre
type de construction du boîtier
cylindre poli
plage de mesure de la longueur
40...300 mm
courant à vide
35 mA
précision de répétition relative
0.5 %
synchronisation possible
Non
tension d’alimentation
10...30 V
matériau de la surface active du capteur
plastique
diamètre du capteur
18 mm
longueur du capteur
60.3 mm
distance ajustable
40...300 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-20...70 °C
finition de la fonction de commutation
autre
zone aveugle
40 mm
Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Plage de mesure: 40 ... 300 mm Résolution géométrique: < 2 mm Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sortie analogique: Courant Connexion: