Leuze Electronic - Detecteur de distance a ultrasons DMU318-1600.W3-2CK-M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - cylindre poli
procédé de réglage - ajustage manuel
plage de mesure de la longueur - 150...1600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533136109
Réf. Fournisseur
50136109
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition de la solution analogique
0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de construction du boîtier
cylindre poli
procédé de réglage
ajustage manuel
plage de mesure de la longueur
150...1600 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
courant à vide
50 mA
précision de répétition relative
0.5 %
synchronisation possible
Non
tension d’alimentation
10...30 V
matériau de la surface active du capteur
plastique
diamètre du capteur
18 mm
longueur du capteur
88.3 mm
distance ajustable
150...1600 mm
finition de la sortie de commutation
NPN
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture (NO)
zone aveugle
150 mm
type de tension
DC
courant de sortie max.
100 mA
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-20...70 °C
fréquence de commutation
2 Hz
Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement synchrone Plage de mesure: 150 ... 1.600 mm Résolution géométrique: < 2 mm Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties