![Leuze Electronic - Detecteur a ultrasons HTU430B-3000.X3-LT4-M12](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/533/533_Volumes_Volume0_opasdata_d100001_derivates_1_003_283__v2_DV001_666px_PPIC_HTU430B_X3_M12_R.jpg?ts=1716854668051)
Leuze Electronic - Detecteur a ultrasons HTU430B-3000.X3-LT4-M12
![LEUZE ELECTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00533.gif?ts=1646344049433&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
tension d’alimentation - 15...30 V
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur - 300...3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533124273
Réf. Fournisseur
50124273
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP/NPN
tension d’alimentation
15...30 V
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur
300...3000 mm
standard pour interfaces
autre
courant à vide
50 mA
écart de linéarité relatif
0.5 %
précision de répétition relative
0.15 %
synchronisation possible
Non
matériau de la surface active du capteur
céramique
matériau de la gaine de câble
autre
indice de protection (IP)
IP67
numéro AWG
0
diamètre du capteur
30 mm
longueur du capteur
90 mm
distance ajustable
300...3000 mm
finition de la fonction de commutation
contact inverseur (NO/NC)
zone aveugle
300 mm
procédé de réglage
ajustage manuel
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de tension
DC
courant de sortie max.
150 mA
matériau du boîtier/corps
autre
température ambiante
-25...70 °C
fréquence de commutation
4 Hz
finition de la solution analogique
autre
Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, Fonctionnement multiplex, Fonctionnement synchrone Portée de fonctionnement: 0,3 ... 3 m Direction de rayonnement: Frontale