![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/533/DV001_666px_PPIC_HTU418B_4Tx_M12_R.jpg?ts=1716854664802)
Leuze Electronic - Detecteur a ultrasons HTU418B-1300-4T4-M12
![LEUZE ELECTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00533.gif?ts=1646344049433&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
tension d’alimentation - 15...30 V
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur - 150...1300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8499094411489
Réf. Sonepar
00533124272
Réf. Fournisseur
50124272
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP
tension d’alimentation
15...30 V
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur
150...1300 mm
standard pour interfaces
autre
courant à vide
50 mA
écart de linéarité relatif
0 %
précision de répétition relative
0.15 %
synchronisation possible
Non
matériau de la surface active du capteur
céramique
matériau de la gaine de câble
autre
indice de protection (IP)
IP67
numéro AWG
0
diamètre du capteur
18 mm
longueur du capteur
75 mm
distance ajustable
150...1300 mm
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture (NO)
zone aveugle
150 mm
procédé de réglage
Teach-In
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de tension
DC
courant de sortie max.
150 mA
matériau du boîtier/corps
autre
température ambiante
-25...70 °C
fréquence de commutation
8 Hz
finition de la solution analogique
autre
Modèle spécial: Entrée d'apprentissage, 2 sorties de commutation indépendantes Portée de fonctionnement: 0,15 ... 1,3 m Direction de rayonnement: Frontale Angle d'ouverture: 16 °