Leuze Electronic - Detecteur a ultrasons HTU318-400.3-2NK-M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - NPN
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
tension d’alimentation - 10...30 V
plage de mesure de la longueur - 50...400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533136083
Réf. Fournisseur
50136083
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
NPN
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
tension d’alimentation
10...30 V
plage de mesure de la longueur
50...400 mm
matériau de la surface active du capteur
plastique
matériau de la gaine de câble
autre
indice de protection (IP)
IP67
diamètre du capteur
18 mm
longueur du capteur
91.6 mm
distance ajustable
50...400 mm
courant à vide
50 mA
écart de linéarité relatif
1 %
précision de répétition relative
0.5 %
synchronisation possible
Non
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture (NO)
zone aveugle
50 mm
procédé de réglage
ajustage manuel
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de tension
DC
courant de sortie max.
100 mA
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-20...70 °C
fréquence de commutation
10 Hz
Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, Fonctionnement multiplex, Fonctionnement synchrone Portée de fonctionnement: 0,05 ... 0,4 m Direction de rayonnement: Front