![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/533/DV001_666px_PPIC_HTU318_M12_kurz_R.jpg?ts=1716854686421)
Leuze Electronic - Detecteur a ultrasons HTU318-300-4T-M12
![LEUZE ELECTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00533.gif?ts=1646344049433&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
tension d’alimentation - 10...30 V
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur - 40...300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533136070
Réf. Fournisseur
50136070
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP
tension d’alimentation
10...30 V
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur
40...300 mm
standard pour interfaces
autre
courant à vide
35 mA
écart de linéarité relatif
1 %
précision de répétition relative
0.5 %
synchronisation possible
Non
matériau de la surface active du capteur
plastique
matériau de la gaine de câble
autre
indice de protection (IP)
IP67
numéro AWG
0
diamètre du capteur
18 mm
longueur du capteur
60.3 mm
distance ajustable
40...300 mm
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture (NO)
zone aveugle
40 mm
procédé de réglage
Teach-In
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de tension
DC
courant de sortie max.
150 mA
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-20...70 °C
fréquence de commutation
8 Hz
finition de la solution analogique
autre
Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Portée de fonctionnement: 0,04 ... 0,3 m Direction de rayonnement: Frontale Angle d'ouverture: 7 ° Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC S