![Leuze Electronic - Detecteur a ultrasons HTU212-200-4T-M12](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/533/52356892.jpg?ts=1716854734550)
Leuze Electronic - Detecteur a ultrasons HTU212-200-4T-M12
![LEUZE ELECTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00533.gif?ts=1646344049433&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
tension d’alimentation - 18...30 V
matériau de la gaine de câble - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533002935
Réf. Fournisseur
50149529
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
tension d’alimentation
18...30 V
matériau de la gaine de câble
autre
indice de protection (IP)
IP67
diamètre du capteur
12 mm
longueur du capteur
65 mm
courant à vide
40 mA
précision de répétition relative
0.25 %
synchronisation possible
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de tension
DC
courant de sortie max.
150 mA
matériau du boîtier/corps
autre
température ambiante
-25...70 °C
fréquence de commutation
20 Hz
Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Portée de fonctionnement: 0,02 ... 0,2 m Direction de rayonnement: Frontale Angle d'ouverture: 9 ° Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC S