![Leuze Electronic - Detecteur a ultrasons HRTU 420-2NC.2-S8](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/533/533_Volumes_Volume0_opasdata_d100001_derivates_1_001_171_6__v2_DV001_666px_PPIC_HRTU420_R.jpg?ts=1704846867933)
Leuze Electronic - Detecteur a ultrasons HRTU 420-2NC.2-S8
![LEUZE ELECTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00533.gif?ts=1646344049433&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - NPN
tension d’alimentation - 12...30 V
type de construction du boîtier - Quader
plage de mesure de la longueur - 40...400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533113982
Réf. Fournisseur
50113982
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique
connecteur M8
finition de la sortie de commutation
NPN
tension d’alimentation
12...30 V
type de construction du boîtier
Quader
plage de mesure de la longueur
40...400 mm
synchronisation possible
Non
matériau de la gaine de câble
autre
indice de protection (IP)
IP67
largeur du capteur
20 mm
hauteur du capteur
42 mm
longueur du capteur
15 mm
distance ajustable
40...400 mm
finition de la fonction de commutation
contact à ouverture (NC)
zone aveugle
40 mm
procédé de réglage
Teach-In
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-10...60 °C
fréquence de commutation
20 Hz
Portée de fonctionnement: 0,04 ... 0,4 m Direction de rayonnement: Frontale Tension d'alimentation: 12 ... 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 1 pièce(s) Sortie de commuta