![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/533/DV001_666px_PPIC_HTU318_M12_kurz_R.jpg?ts=1716854682512)
Leuze Electronic - Cellule a reflexion a ultrasons RKU318-800-4T-M12
![LEUZE ELECTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00533.gif?ts=1646344049433&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
type de construction du boîtier - cylindre poli
tension d’alimentation - 10...30 V
zone aveugle - 0 mm
plage de mesure de la longueur - 0...800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533136080
Réf. Fournisseur
50136080
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type de tension
DC
type de construction du boîtier
cylindre poli
tension d’alimentation
10...30 V
zone aveugle
0 mm
plage de mesure de la longueur
0...800 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
matériau de la surface active du capteur
céramique
diamètre du capteur
18 mm
longueur du capteur
60.3 mm
distance ajustable
0...800 mm
courant à vide
35 mA
précision de répétition relative
0.5 %
synchronisation possible
Non
courant de sortie max.
100 mA
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-20...70 °C
fréquence de commutation
5 Hz
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture (NO)
Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Portée de fonctionnement: 0 ... 0,8 m Direction de rayonnement: Frontale Angle d'ouverture: 8 ° Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sort