![Leuze Electronic - Capteur capacitif LCS-2M12P-F03NNC-K020V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/533/533_Volumes_Volume0_opasdata_d100001_derivates_1_003_977__v2_DV001_666px_PPIC_LCS_2M18P_N_R.jpg?ts=1716854688726)
Leuze Electronic - Capteur capacitif LCS-2M12P-F03NNC-K020V
![LEUZE ELECTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00533.gif?ts=1646344049433&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 2.4 mm
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
tension d’alimentation - 10...30 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533136532
Réf. Fournisseur
50136532
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
distance de commutation
2.4 mm
finition de la fonction de commutation
contact à ouverture
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur
plan
tension d’alimentation
10...30 V
type d'actionnement
autre
résistant à l'épreuve de la pression
Non
diamètre du capteur
12 mm
longueur du capteur
55 mm
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
SIL conformément à IEC 61508
sans
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
0 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de tension
DC
possibilité de mise en cascade
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
adapté aux fonctions de sécurité
Non
revêtement du boîtier
autre
avec affichage du statut
Non
fréquence de commutation
100 Hz
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
finition du raccordement électrique
câble
finition de la sortie de commutation
NPN
Distance de commutation Sn: 1 ... 3 mm Distance de commutation assurée: 2,4 mm Fonction de sortie: NPN, Contact de repos (NF) Connexion: Câble, 2.000 mm, 3 brins Forme du boîtier: