![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-CM0222-WEB-R.jpg?ts=1714687581799)
Legrand - Voyant LED Céliane fonction témoin 230V pour câblage phase distribuée - Bleu
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972445122
Réf. Sonepar
00001244512
Réf. Fournisseur
CM0222
Réf. Commerciale
Legrand
Voyant LED Céliane fonction témoin 230V pour câblage phase distribuée - Bleu
Les Atouts de l'article:
Consommation : 3mA
Raccordement par montage direct
Permet d'indiquer si la fonction est allumée ou pas
Socle de repérage rouge
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.