![Legrand - Voyant Easy-Led - balisage 0,4W plaque Mosaic montage support Batibox 2 mod](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-080262L-WEB-R.jpg?ts=1704841453781)
Legrand - Voyant Easy-Led - balisage 0,4W plaque Mosaic montage support Batibox 2 mod
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
couleur de la source lumineuse - blanc
source lumineuse - LED
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971580503
Réf. Sonepar
00001158050
Réf. Fournisseur
080262L
Réf. Commerciale
Legrand
douille
sans
couleur de la source lumineuse
blanc
source lumineuse
LED
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
230...230 V
type de tension d'actionnement
AC
type de fixation
autre
source lumineuse fournie
Oui
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Oui
avec diode intégrée
Oui
Voyant Easy-Led Mosaic 0,4W à LEDs pour supports Batibox compatible avec les plaques 2 modules Mosaic - permettent de créer un halo lumineux blanc à travers la partie basse de la plaque de finition - facilite le repérage dans l'obscurité
Les Atouts de l'article:
Voyant Easy-Led Mosaic pour supports Batibox à LED blanche
230V - 0,04W
Équipé d'une barette de LEDs à faible consommation
Compatible avec les plaques 2 modules Mosaic
Accessibilité "visible de jour comme de nuit" en associant avec les plaques de couleur noir mat
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables