Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Legrand - Voyant de balisage autonome Celiane eclairage circulaire par LED bleue

Legrand - Voyant de balisage autonome Celiane eclairage circulaire par LED bleue

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de connexion - borne à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060676537

Réf. Sonepar

00001067653

Réf. Fournisseur

067653

Réf. Commerciale

Legrand

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

gris

type de connexion

borne à vis

source lumineuse

LED non interchangeable

douille

sans

source lumineuse fournie

Oui

type de capot

plaque/disque

matériau de la verrine

plastique opalin

adapté à un montage en saillie

Oui

appareillage

transformateur électronique

puissance de lampe acceptée

2...2 W

largeur

45 mm

hauteur/profondeur

45 mm

longueur

43.6 mm

diamètre

53 mm

largeur d'encastrement

40 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

32.7 mm

longueur d’encastrement

32.7 mm

diamètre d'encastrement

53 mm

Voyant de balisage autonome Céliane avec éclairage circulaire par LED bleue en mode veille - allumage automatique en cas de coupure - livré avec enjoliveur opalescent avec bague titane - à équiper de support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Voyant de balisage autonome Céliane - A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane
Alimentation 230V~
Eclairage circulaire par LED bleu en mode veille - Autonomie : 1h maximum
Livré avec enjoliveur opalescent avec bague titane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables