![Legrand - Visiophone Easy Kit Essential ecran 7pouces blanc avec platine de rue](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-367910-WEB-R.jpg?ts=1704841463018)
Legrand - Visiophone Easy Kit Essential ecran 7pouces blanc avec platine de rue
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la platine de rue - gris
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
couleur du poste intérieur - blanc
technique d'installation - 2-fils intégral
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972469777
Réf. Sonepar
00001246977
Réf. Fournisseur
367910
Réf. Commerciale
Legrand
couleur de la platine de rue
gris
nombre de postes intérieurs
1
nombre de platines de rue
1
couleur du poste intérieur
blanc
technique d'installation
2-fils intégral
communication interne
Oui
avec vidéo
Oui
avec fonction mémoire
Non
mains libres
Oui
porte-étiquette
Oui
avec secret de conversation
Non
nombre de boutons d'appel
2
taille de l'écran
177.8 mm
protocole d'image
PAL
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
taille de l'écran (pouces)
7
propriété du système d'image
couleur
compatible IFTTT
Non
angle d'ouverture de la camera
95 °
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
caméra ajustable manuellement
Oui
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
saillie
matériau de la platine de rue
aluminium
nombre max. de postes intérieurs
6
nombre max. de platines de rue
2
peut être connecté à un smartphone
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec fonction jour/nuit
Non
convient pour personnes en situation de handicap
Non
Visiophone Easy Kit Essential écran 7pouces blanc avec platine de rue
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables