Legrand - Vis longues pour prises de sols - accessoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la tête - autre
système à vis - Torx
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 2.9
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 34.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060897093
Réf. Sonepar
00001089709
Réf. Fournisseur
089709
Réf. Commerciale
Legrand
forme de la tête
autre
système à vis
Torx
matériau
acier inoxydable
taille de fil (M..)
2.9
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
34.5 mm
tête fraisée
Oui
avec écrou
Non
avec rondelle
Non
avec bride
Non
autobloquant
Non
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
diamètre de tête
6 mm
qualité du matériau
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Kit de 10 vis longues et 30 bouchons à positionner sous la platine pour prise de sol (permet d'équiper 5 prises de sol)
Les Atouts de l'article:
Kit de 10 vis longues et 30 bouchons à positionner sous la platine
Permet d'équiper 5 prises de sol
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables