![Legrand - Ventilateur 30-160 m3-h - RAL7032 - avec ouie metal - IP32 IK10](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/036571_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082836208)
Legrand - Ventilateur 30-160 m3-h - RAL7032 - avec ouie metal - IP32 IK10
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
type de tension - AC
nombre de ventilateurs - 1
indice de protection (IP) - IP32
flux volumique, à soufflage libre - 160 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060365714
Réf. Sonepar
00001036571
Réf. Fournisseur
036571
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
gris
type de tension
AC
nombre de ventilateurs
1
indice de protection (IP)
IP32
flux volumique, à soufflage libre
160 m³/h
ventilateur de circulation
Oui
encastrement mural
Non
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...240 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...240 V
avec filtre
Non
puissance nominale
22 W
ventilateur de toit
Non
construit comme un ventilateur embrochable
Non
finition CEM
Non
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
largeur
138 mm
hauteur
138 mm
profondeur
40 mm
numéro RAL
7032
mode de pose
fixation à vis
Legrand - Ventilateur avec ouïe métal débit 30m³-h avec filtre et 160m³-h soufflage libre - IP32 IK10 - RAL 7032