![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-078408A-WEB-F.jpg?ts=1707523476510)
Legrand - Variateur universel 3 fils 150W LED Mosaic blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972446501
Réf. Sonepar
00001244650
Réf. Fournisseur
078408A
Réf. Commerciale
Legrand
Interrupteur variateur Mosaic 150W LED compatible toutes lampes câblage 3 fils avec Neutre - 2 modules, avec enjoliveur blanc, à équiper de support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Permet de commander les lampes 150W maximum de type dimmable, LEDs, halogènes, fluocompact du marché
Avec réglage butée haute et basse d'éclairage
Câblage 3 fils avec Neutre
Encombrement réduit : compatible avec boîte profondeur 30mm
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables