Legrand - Variateur universel 3 fils 150W LED dooxie alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton-poussoir
variation par coupure de début de phase - Oui
variation par coupure de fin de phase - Oui
type de charge - universel et LED
puissance nominale charge ohmique/résistive - 0...150 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414972447669
Réf. Sonepar
00001244766
Réf. Fournisseur
600166A
Réf. Commerciale
Legrand
type de commande
bouton-poussoir
variation par coupure de début de phase
Oui
variation par coupure de fin de phase
Oui
type de charge
universel et LED
puissance nominale charge ohmique/résistive
0...150 W
composition
mécanisme complet avec cadre
contrôle d'app via Bluetooth
Non
cablage en série
Non
commande auxiliaire possible
Oui
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
couleur
aluminium
numéro RAL (équivalent)
7040
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale (Un)
110...240 V
fréquence
50...60 Hz
tension de commande
110...240 V
puissance nominale de charge inductive
0...150 VA
puissance nominale de charge capacitive
0...150 VA
puissance max. de commutation LED
150 W
type de connexion
borne à vis
section de conducteur
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
46 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur variateur dooxie 150W LED compatible toutes lampes câblage 3 fils avec Neutre finition effet aluminium équipé d'un support - à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Avec réglage butée haute et basse d'éclairage Câblage 3 fils avec Neutre Effet aluminium - À équiper d'une plaque Encombrement réduit : compatible avec boîte profondeur 30mm Permet de commander les lampes 150W maximum de type dimmable, LEDs, halogènes, fluocompact du marché
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables