![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-095013-WEB-R.jpg?ts=1707523414887)
Legrand - Variateur toutes lampes dooxie 2 fils avec plaque carree blanche et griffes
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de charge - universel
type de commande - tactile
puissance nominale charge ohmique/résistive - 3...400 W
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971085602
Réf. Sonepar
00001108560
Réf. Fournisseur
095013
Réf. Commerciale
Legrand
type de charge
universel
type de commande
tactile
puissance nominale charge ohmique/résistive
3...400 W
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
couleur
blanc
sans halogène
Oui
type de connexion
borne à vis
traitement de la surface
non traité
fréquence
47...63 Hz
qualité du matériau
thermoplastique
mode de pose
encastré
composition
mécanisme complet avec plaque
matériau
plastique
type de fixation
fixation à griffes/vis
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
numéro RAL (équivalent)
9003
cablage en série
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
100...240 V
tension de commande
90...245 V
transparent
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
section de conducteur
2.5...2.5 mm²
largeur d'appareil
87 mm
hauteur d'appareil
87 mm
profondeur d'appareil
44.9 mm
compatible IFTTT
Non
contrôle d'app via Bluetooth
Non
Interrupteur variateur toutes lampes 400W dooxie 2 fils sans Neutre avec fonction mémoire de niveau à raccordement par bornes automatiques - livré complet avec plaque carrée blanche et griffes
Les Atouts de l'article:
Livré avec une plaque de finition Dooxie blanc carrée
Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s’allume au niveau d’éclairement fixé avant la dernière extinction
Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
Permet de commander les ampoules LED variables ou dimmables, fluocompacts variables, halogènes très basse tension (TBT), halogènes 230V et incandescentes
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables