Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Legrand - V-V 10AX ARGENT

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bascule/bouton

  • couleur - argent

  • type de commutation - va-et-vient

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060966607

Réf. Sonepar

00001096660

Réf. Fournisseur

096660

Réf. Commerciale

Legrand

type de commande

bascule/bouton

couleur

argent

type de commutation

va-et-vient

nombre de bascules d'actionnement

2

mode de pose

encastré

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

tension nominale

250 V

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

interrupteur à bouton-poussoir

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

finition de la surface

brillant

adapté à la classe de protection (IP)

IP31

nombre de modules (construction modulaire)

1

sans halogène

Oui

type de connexion

autre

voyant

non

traitement de la surface

laqué / peint

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

Contact de report

Non

qualité du matériau

thermoplastique

matériau

plastique

type de fixation

fixation à griffes/vis

V-V 10AX ARGENT