![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-413091-WEB-R.jpg?ts=1707523381766)
Legrand - Transformateur pour sonnerie 230V vers 12V ou 8V - 8VA - 2 modules
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
courant de sortie max. - 0.66 A
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
intensité de courant secondaire 1 - 1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064130912
Réf. Sonepar
00001413091
Réf. Fournisseur
413091
Réf. Commerciale
Legrand
type de transfo
transformateur de sonnerie standard
courant de sortie max.
0.66 A
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
12 V
intensité de courant secondaire 1
1 A
intensité de courant secondaire 2
1 A
intensité de courant secondaire 3
0 A
protection contre les températures
Oui
puissance dissipée max.
0 W
montage encastré
Oui
tension secondaire 2
8 V
tension secondaire 3
0 V
longueur
36 mm
puissance de sortie max.
8 W
largeur en nombre de modules
2
apparent
Oui
protégé contre les courts-circuits
Oui
Avec dispositif on/off
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur
66 mm
hauteur
84 mm
Transformateur modulaire de sécurité pour sonnerie tension primaire 230V vers tension secondaire 8V à 12V - intensité 1A à 0,66A, puissance 8VA - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Transformateur pour sonnerie 230V - 2 modules
Tension au secondaire : 12V à 8V
Intensité : 0,66A à 1A - Puissance 8VA
Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP
Conforme aux norme EN 61558-2-8 et IEC 61558-2-8
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables