En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Legrand - Toit pour coffret Atlantic metal largeur 1200mmxprofondeur 400mm - RAL7035

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 36 mm

  • profondeur - 420 mm

  • couleur - gris

  • adapté à un montage extérieur - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060365622

Réf. Sonepar

00001036562

Réf. Fournisseur

036562

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

1200 mm

hauteur

36 mm

profondeur

420 mm

couleur

gris

adapté à un montage extérieur

Oui

adapté à la largeur de boîtier

1200 mm

adapté à la profondeur de boîtier

400 mm

matériau

acier

avec désaération

Non

adapté aux plaques de toit

Oui

adapté aux plaques de sol

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

7035

avec entrée de câble

Non

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1200mm x profondeur 400mm - acier RAL7035 - réglage possible 20mm à l'avant ou à l'arrière - 6,8kg

Les Atouts de l'article:

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1200mm x profondeur 400mm
Acier - Couleur RAL7035
Réglage possible 20mm à l'avant ou à l'arrière
Poids 6,8kg

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables