![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-651618-WEB-R.jpg?ts=1707523423775)
Legrand - Te IP40 D16mm - finition gris RAL7035 - ignifuge
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
surface polie - Non
qualité du matériau - polyoléfine
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066516189
Réf. Sonepar
00001651626
Réf. Fournisseur
651618
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
16 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
surface polie
Non
qualité du matériau
polyoléfine
Té ignifugé IP40 pour dérivation de conduits rigides IRL3321 Ø16mm - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Té IP40 - diamètre 16mm - gris RAL7035
Pour conduits rigides IRL3321
Ignifugé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables