fin de vie
Legrand - Switch 4 sorties RJ45 - pour coffret Optimum manuel et mixte - 4 modules

Legrand - Switch 4 sorties RJ45 - pour coffret Optimum manuel et mixte - 4 modules

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - profilé chapeau

  • gérable - Non

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de fentes de module - 4

  • nombre de commutateurs empilables max. - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064130103

Réf. Sonepar

00001413010

Réf. Fournisseur

413010

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

profilé chapeau

gérable

Non

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

0

nombre de fentes de module

4

nombre de commutateurs empilables max.

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

couche 2

Non

couche 3

Non

indice de protection (IP)

IP20

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s

0

largeur

71.2 mm

hauteur

76 mm

profondeur

69.5 mm

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

Ethernet

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

5

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

Switch modulaire 10/100Mbits 4 sorties RJ45 pour distribuer le réseau informatique sur 4 prises RJ45 - IP20 IK04 - 4 modules

Les Atouts de l'article:

4 modules DIN Ethernet switch 10/100Mbits