![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/037313-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523387524)
Legrand - Support volant pour jeu de barre 6300A pour XL36300
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 94 mm
modèle - autre
hauteur - 165 mm
matériau - autre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060373139
Réf. Sonepar
00001037313
Réf. Fournisseur
037313
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
94 mm
modèle
autre
hauteur
165 mm
matériau
autre
couleur
autre
profondeur
567 mm
Support isolant volant 4P renforcé pour jeu de barres jusqu'à 6300A pour XL³4000 et XL³6300 - maintient les barres cuivre plates jusqu'à 3 barres de 200x10mm par pôle
Les Atouts de l'article:
Support volant isolant 4P renforcé pour jeu de barres jusqu'à 6300A
Maintient les barres cuivre plates jusqu'à 3 barres de 200x10mm par pôle
Pour armoires XL³4000 et XL³6300
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables