Legrand - Sortie de cable Mosaic 2 modules + serre-cables-cable D4-12mm -alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
capacité des bornes - sans
technique de raccordement - sans borne
adapté à la classe de protection (IP) - IP41
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970961440
Réf. Sonepar
00001096144
Réf. Fournisseur
079249
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
couleur
aluminium
capacité des bornes
sans
technique de raccordement
sans borne
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
39 mm
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
sans halogène
Oui
Sortie de câbles Mosaic 2 modules avec serre-câbles pour câble Ø4mm minimum et Ø12mm maximum pour montage en monoposte ou en multiposte - couleur aluminium - peut être installé en encastré ou en saillie
Les Atouts de l'article:
Sortie de câbles Mosaic
2 modules - Couleur Aluminium
Avec serre-câbles
Pour câble : - Ø4mm minimum - Ø12mm maximum
Montage en monoposte ou en multiposte avec les autres appareillages Mosaic
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables