![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/041349-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523440226)
Legrand - Sonnerie forte puissance IP40 IK07 tension 230V
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de tension - AC
couleur de calotte - autre
tension assignée à CA 50 Hz - 24...230 V
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060413491
Réf. Sonepar
00001041349
Réf. Fournisseur
041349
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
montage en saillie
type de tension
AC
couleur de calotte
autre
tension assignée à CA 50 Hz
24...230 V
indice de protection (IP)
IP40
source lumineuse
lampe à incandescence
douille
BA15d
Sonnerie forte puissance IP40 IK08 classe II tension 230V~ - 95dB à 1m - gris RAL7037 - revêtement polyester anticorrosion
Les Atouts de l'article:
Sonnerie forte puissance - IP40 - IK07 - Classe II
Coloris gris RAL7037 - Poids : 0,8kg
Tension : 230V ~ - Consommation électrique : 50mA - Fonctionnement continu 200hA courant alternatif 50Hz/60Hz
Niveau sonore de 95dB à 1m - Timbre Ø100mm
Revêtement polyester anticorrosion
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables