Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Legrand - Socle monobloc pour coffret Atlantic metal larg.800mmxprof.300mm - RAL7016

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 280 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060363017

Réf. Sonepar

00001036301

Réf. Fournisseur

036301

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

socle complet

matériau

acier

largeur

800 mm

hauteur

200 mm

profondeur

280 mm

adapté à la largeur de boîtier

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier

300 mm

adapté à un montage extérieur

Oui

couleur

noir

adapté pour aération et désaération

Non

adapté à un rangement de câbles

Oui

Socle monobloc avec trappes frontales et latérales pour coffret Atlantic métal largeur 800mm x profondeur 300mm - RAL7021 - 6,7kg

Les Atouts de l'article:

Socle monobloc pour coffret Atlantic métal largeur 800mm x profondeur 300m
Couleur RAL7016
Hauteur 200mm - Poids 6,7kg
Trappes frontales et latérales

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables