![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/041545.jpg?ts=1714082837626)
Legrand - SIRENE MULTI SONS 230 VOLTS
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
volume - 90 dB
tension nominale (Un) - 0...0 V
indice de protection (IP) - IP44
fréquence du signal sonore - 0...0 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060415457
Réf. Sonepar
00001041545
Réf. Fournisseur
041545
Réf. Commerciale
Legrand
type de courant
AC
volume
90 dB
tension nominale (Un)
0...0 V
indice de protection (IP)
IP44
fréquence du signal sonore
0...0 Hz
couleur du boîtier/corps
blanc
radioguidé
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
SIRENE MULTI SONS 230 VOLTS