![Legrand - Sirene electronique avec choix de 64 sons a associer a une base](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-041398-WEB-R.jpg?ts=1704841451709)
Legrand - Sirene electronique avec choix de 64 sons a associer a une base
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
couleur du boîtier/corps - gris
type de courant - AC/DC
volume - 102 dB
nombre de tonalités - 64
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971498266
Réf. Sonepar
00001149838
Réf. Fournisseur
041398
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale
12 V
couleur du boîtier/corps
gris
type de courant
AC/DC
volume
102 dB
nombre de tonalités
64
avec contact
Non
indice de protection (IP)
IP65
consommation d'électricité
0.28 A
matériau du boîtier/corps
plastique
Sirène électronique avec choix de 64 sons, 2 canaux sonores - niveau sonore réglable (3 niveaux) de 87dB à 100dB à 1m - à associer à une base - livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble
Les Atouts de l'article:
Sirène électronique
Consommation électrique en fonction de la tension : - 12V - 280mA- 24V - 185mA- 40V - 70mA- 120V - 55mA- 240V - 35mA - Alimentation de 12V= à 230V~ en fonction de la base associée
Choix de 64 sons par micro-interrupteurs, 2 canaux sonores
Niveau sonore réglable (3 niveaux) de 87dB à 100dB à 1m - Ø92mm x 60mm
Livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables