![Legrand - Signaletique lumineuse a LEDs bleues Mosaic - 1 etat - 2 modules - blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/078521-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841446837)
Legrand - Signaletique lumineuse a LEDs bleues Mosaic - 1 etat - 2 modules - blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
douille - autre
couleur de la source lumineuse - bleu
adapté à la classe de protection (IP) - IP41
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060785215
Réf. Sonepar
00001078521
Réf. Fournisseur
078521
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale
230 V
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
douille
autre
couleur de la source lumineuse
bleu
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
avec symbole/impression permanent(e)
Oui
nombre de modules (construction modulaire)
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
matériau
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de fixation
à clipser
numéro RAL (équivalent)
9003
utilisation comme contact à poussoir
non
source lumineuse fournie
Oui
transparent
Oui
finition de la surface
brillant
avec lumière clignotante
Non
avec symbole interchangeable
Non
traitement de la surface
non traité
puissance de la lampe max.
1 W
qualité du matériau
thermoplastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
mode de pose
encastré
Signalétique lumineuse à LEDs bleues Mosaic avec possibilité d'ajout d'étiquettes imprimées et 2 puissances d'éclairement possibles - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Signalétique lumineuse Mosaic 230V~ à LEDs bleues de très faible consommation - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules
Blanc RAL9003 finition brillante
2 puissances d'éclairement possibles : - 0,2W en basse luminosité- 1W en haute luminosité
Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables