fin de vie
Legrand - Scie a guichet pour boite Batibox cloisons seches

Legrand - Scie a guichet pour boite Batibox cloisons seches

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de lame de scie - 80 mm

  • modèle - scie à lame

  • type - scie rigide / à cloison sèche

  • lame de scie interchangeable - Non

  • lame de scie - d’un seul côté

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060800666

Réf. Sonepar

00001080066

Réf. Fournisseur

080066

Réf. Commerciale

Legrand

longueur de lame de scie

80 mm

modèle

scie à lame

type

scie rigide / à cloison sèche

lame de scie interchangeable

Non

lame de scie

d’un seul côté

scie en long

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

adapté à l'acier inoxydable

Non

adapté à l'aluminium

Non

adapté au plastique

Non

adapté à l'acier

Non

adapté au bois

Non

Batibox, scie à guichet pour découpe des cloisons sèches pour pose des boîtes d'encastrement

Les Atouts de l'article:

Scie à guichet
Equipée d'une lame démontable longueur 8mm, épaisseur 0,9mm
Livrée avec 2 lames interchangeables

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.